Beli mesin jahit portable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALDO Mesin Jahit Karungatribut:
- Voltage (V): 220
- JUKI For Professional Sewing Machines Bobbinatribut:
- Suitable Models: SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP mini
- IWARA Mesin Jahit Karung Setatribut:
- Type: GK9-2
- Power (W): 90-250
- Main Voltage (V): 220/110
- Motor Speed (rpm): 800-1200
- Sewing Spee (stiches/minute): 1200-1500
- Sewing Type: 1 Thread
- Material: High Quality
- Stitch Length (mm): 8-10
- Thickness Of Sewing (mm): 0.3-10
- APHOME SapuDeskripsi:Satu set sapu dan pengki ini akan membantu semua untuk membersihkan rumah.- Pengki dilengkapi dengan sisir sehingga rambut2 dan kotoran yang menyangkut di ijuk sapu akan terangkat maksimal.- Sapu dapat berputar sehingga bisa menyapu sudut ruangan dengan mudah- Sapu dapat digantung bersamaan dengan pengki dan bisa dilipat sehingga mudah untuk disimpan- Handle sapu dan pengki lembut, , nyaman dipegang dan digunakan- Rambut sapu berbentuk sudut 45 derajat sehingga lebih maksimal dalam membersihkan ruangan.Set Konten : Sapu dan Pengkiatribut:
- Material: Tiang Stainless Mix dengan Plastik PP
- TORA Mesin Jahit Nirkabelatribut:
- Power (W): 210
- Speed (rpm): 12900
- Dimensions (cm): 27x29x20.5
- Battery Capacity (V/Ah): 36/2.6
- Accessories: Cable Charger
- SINGER (sewing) Industrial Oilatribut:
- Size (L): 1
- Fantoni Kursi Kantor DirekturDeskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- Crown Ha Bobbin Plastic Transparent Thickness 11.5mmDeskripsi:For general household sewing machines with a thickness of 11.5 mm. It can also be used for sewing machines that use a bobbin case.household useatribut:
- Material: Polycarbonate
- Width (mm): 11.5
- Outer Diameter (φmm): 20.5
- Inner Diameter (Φmm): 6.2
- Mark Refrigerant Air Dryeratribut:
- Pressure (bar): 13
- Voltage (V): 230
- Phase (Ph): 1
- Frequency (Hz): 50
- JUKI Mesin Jahit Industrialatribut:
- Machine Type: Industrial
- Maximum Thickness of Material (mm): 10
- Speed (spm): 4500
- SINGER (sewing) All-Purpose Oilatribut:
- Dimensions (cm): 4x4x12.5
- Kaesar Mesin Jahit KarungDeskripsi:- 1 Jarum, 1 Benang - Ketebalan Jahit Hingga 8mm - Voltage 220V - Power 90 Watt - RPM 9000r/menit- Amp 0.75 A - Freq 50 Hzatribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 90
- Speed (rpm): 9000
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
Daftar Harga mesin jahit portable Terbaru January 2026
| ALDO Mesin Jahit Karung | Rp1.199.900 |
| YamamaxPRO Mesin Jahit Karung | Rp689.900 |
| JUKI For Professional Sewing Machines Bobbin | Rp37.900 |
| Mesin HL Spool Holder Axle S/2 | Rp7.900 |
| IWARA Mesin Jahit Karung Set | Rp1.199.900 |
| APHOME Sapu | Rp25.900 |
| TORA Mesin Jahit Nirkabel | Rp2.199.900 |
| SINGER (sewing) Industrial Oil | Rp219.900 |
| Fantoni Kursi Kantor Direktur | Rp1.799.900 |
| BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged) | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/SINGER%20(sewing)%20Industrial%20Oil/m5P103834797-4.jpg)

/4vP102039175-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/SINGER%20(sewing)%20All-Purpose%20Oil/pjP102943919-2.jpg)

/P102046852-1.jpg)